BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-500 Polymeraasireagenssi, 500 yksikköä

Varastossa
Tuote: CD7LDN Malli: PR1000-500

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräreagenssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3822000002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Accuris Taq -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-1000 -polymeraasireagenssi, 1000 yksikköä CD7LDM PR1000-1000€180.72
BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-S -polymeraasi, näyte-reagenssi, 50 yksikköä CD7LDX PR1000-S€7.68
BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-6000 Taq Polymerase, Pakkaus 6000 | CH6FTN PR1000-6000€922.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-500 Polymeraasireagenssi, 500 yksikköä
€112.04 / yksikkö