BENCHMARK SCIENTIFIC H6004-E lämmitetty levypyörrekone, 230V | CD7LBN

BENCHMARK SCIENTIFIC H6004-E lämmitetty levypyörrekone, 230V

Varastossa
Tuote: CD7LBN Malli: H6004-E

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,198.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortexer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.907
Laivan korkeus (cm)77.42
Laivan pituus (cm)129.03
Laivan leveys (cm)122.58
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H6002-E lämmitetty levypyörrekone 115 - 240 V | CD7LBM H6002-E€2,328.20
BENCHMARK SCIENTIFIC H6002 lämmitetty levypyörrekone, 115 - 240 V | CJ4KFV H6002€2,328.20
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC H6004 lämmitetty levypyörrekone, 115V | CJ4KFW H6004€3,198.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H6004-E lämmitetty levypyörrekone, 230V
€3,198.63 / yksikkö