BENCHMARK SCIENTIFIC H6002-E lämmitetty levypyörrekone 115 - 240 V | CD7LBM

BENCHMARK SCIENTIFIC H6002-E lämmitetty levypyörrekone 115 - 240 V

Varastossa
Tuote: CD7LBM Malli: H6002-E

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,328.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortexer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9302
Laivan korkeus (cm)83.87
Laivan pituus (cm)122.58
Laivan leveys (cm)96.77
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H6004-E lämmitetty levypyörrekone, 230V | CD7LBN H6004-E€3,198.63
BENCHMARK SCIENTIFIC H6002 lämmitetty levypyörrekone, 115 - 240 V | CJ4KFV H6002€2,328.20
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC H6004 lämmitetty levypyörrekone, 115V | CJ4KFW H6004€3,198.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H6002-E lämmitetty levypyörrekone 115 - 240 V
€2,328.20 / yksikkö