Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-H -keittolevy, 7 1/2 x 7 1/2 tuuman koko, keraaminen | AF4BPR 8PA14

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-H keittolevy, 7 1/2 x 7 1/2 tuumaa, keraaminen

Varastossa
Tuote: AF4BPR Malli: H4000-HRistiviite: 8PA14
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
€479.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHot Plate
Kokonaiskorkeus4.5 "
Kokonaispituus9"
kokonaisleveys8"
Levyn pituus7-1 / 2 "
LevymateriaaliKeraaminen
Levyn leveys7-1 / 2 "
Temp. alue50-380 astetta C
Jännitearvot115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1005
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HE keittolevy, 17.8 x 17.8 cm, koko, 230 V | CD7LBA H4000-HE€374.58
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-H digitaalinen keittolevy, 115 V | CJ4KHW H3770-H€367.96
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-H digitaalinen keittolevy, 10 x 10 tuumaa, 115 V | CJ4KHZ H3710-H€640.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-H keittolevy, 7 1/2 x 7 1/2 tuumaa, keraaminen
€479.81 / yksikkö