BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HE keittolevy, 17.8 x 17.8 cm, koko, 230 V | CD7LBA

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HE keittolevy, koko 17.8 x 17.8 cm, 230 V

Varastossa
Tuote: CD7LBA Malli: H4000-HE

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€374.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHot Plate

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1505
Laivan korkeus (cm)58.06
Laivan pituus (cm)96.77
Laivan leveys (cm)83.87
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-H -keittolevy, 7 1/2 x 7 1/2 tuuman koko, keraaminen | AF4BPR 8PA14 H4000-H€494.21
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-H digitaalinen keittolevy, 115 V | CJ4KHW H3770-H€367.96
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-H digitaalinen keittolevy, 10 x 10 tuumaa, 115 V | CJ4KHZ H3710-H€640.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HE keittolevy, koko 17.8 x 17.8 cm, 230 V
€374.58 / yksikkö