Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO 0010-021RP kasetti AD8DJK AD9BUE | AD6VQM 4AYW6

TACO 0010-021RP kasetti AD8DJK AD9BUE:lle

Varastossa
Tuote: AD6VQM Malli: 0010-021RPRistiviite: 4AYW6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopatruuna
Pumpun numero4JB26, 4PC77
TiivistetyyppiEPDM
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
TyyppiKiertovesipumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPumpun numeroJuoksupyörän materiaaliHinta
TACO 003-001RP -kasetti AD9BUK: lle | AD6VQC 4AYV6 003-001 RP4PC85, 4PC86, 4YVF4Noryl€246.59
TACO 005-019RP -kasetti AE4YUF: lle | AD6VQD 4AYV7 005-019 RP4P975, 5P427polypropeeni€189.54
TACO 005-020RP -pumppupatruuna | AD6VQE 4AYV8 005-020 RP3GZW2, 3GZW3, 3GZW4, 4JB21, 4PC87, 4PC88, 5P431, 5P432Noryl€254.02
TACO 007-045RP -kasetti malleille AC9KDJ AC9KDR | AD6VQF 4AYV9 007-045 RP3GZV2, 3GZV9, 4JB23, 4PC89Noryl€268.04
TACO 007-042RP -kasetti mallille AD8DJH AD9BUL | AD6VQG 4AYW1 007-042 RP4JB22, 4PC90polypropeeni€190.71
TACO 008-044RP -kasetti AD9BUM: lle | AD6VQH 4AYW2 008-044 RP4PC92polypropeeni€216.47
TACO 008-045RP -kasetti malleille AC9KDM AC9KDW | AD6VQJ 4AYW3 008-045 RP3GZV5, 3GZW5, 4PC91Noryl€244.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO 0010-021RP kasetti AD8DJK AD9BUE:lle
€256.17 / yksikkö