BENCHMARK SCIENTIFIC H2012-E jäähdyttävä inkuboitu ravistin, inkuboiva, 17.8 tuuman alusta Lg - Laboratoriolaitteet | CN9JUC 797WP6

BENCHMARK SCIENTIFIC H2012-E Cooling Incubated Shaker, Incubating, 17.8 Inch Platform Lg - Lab Equipment

Varastossa
Tuote: CN9JUC Malli: H2012-ERistiviite: 797WP6

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,251.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräravistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC R4040-E Rotaattori, Rotaattori, 1 Lb:n kuormituskapasiteetti, 1 - 80 rpm, 0 alustaa, 3A, 50/60 | CN9JRA 422V36 R4040-ERotator€745.29
BENCHMARK SCIENTIFIC R4045-E Rotaattori, Rotaattori, 1 Lb:n kuormituskapasiteetti, 1 - 80 rpm, ympäristö 2 - 70 C, 3A | CN9JRB 422V38 R4045-ERotator€1,149.19
BENCHMARK SCIENTIFIC H2010-E inkuboitu ravistin, inkuboiva, 17.8 tuuman kokoinen alustan pituus - laboratoriolaitteet, 5 x 2 L | CN9JUD 797WP4 H2010-Eravistin€10,081.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H2012-E Cooling Incubated Shaker, Incubating, 17.8 Inch Platform Lg - Lab Equipment
€14,251.10 / yksikkö