BENCHMARK SCIENTIFIC H1012 Inkubaattori, 2.8 cu. ft., Forced Air | AF8HMF 26VC26

BENCHMARK SCIENTIFIC H1012 inkubaattori, 2.8 cu. ft., Forced Air

Varastossa
Tuote: AF8HMF Malli: H1012Ristiviite: 26VC26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€48.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeskoskaappi
tarkkuus+/- 0.1 astetta C
Koko2.8 cu. ft.
Kammion syvyys18-1 / 2 "
Kammion korkeus12 "
Kammion leveys18-1 / 2 "
NoudattaminenCE
KonvektiotyyppiPakotettu ilma
MateriaaliJauhemaalattu alumiini
Kokonaissyvyys31 "
Kokonaiskorkeus22 "
kokonaisleveys20 "
alue15-60 astetta C.
Temp. alue-15 astetta 60 astetta C.
TyyppiJäähdytetty
Jännite120/230
Watts950

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.62
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9018907060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H1012-E -hautomo, 2.8 cu. ft., Forced Air | AF8HMG 26VC27 H1012-E€12,614.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H1012 inkubaattori, 2.8 cu. ft., Forced Air
€48.22 / yksikkö