LOVEJOY 69790405242 Ritiläliittimen napa, 1130 kytkentäkoodi, 1045 teräsnapa, 67 - 152 mm halkaisija | AL4MQR

LOVEJOY 69790405242 Ritiläliittimen napa, 1130 kytkentäkoodi, 1045 teräsnapa, halkaisija 67-152 mm

Tuote: AL4MQR Malli: 69790405242
€1,801.38 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuudukon kytkentäkeskus
ReikäkokoTylsää
Sylinterin tyyppiVankka
VäriHarmaa/metallinen
Mitat FD11.13 "
Mitta FL0.82 "
Koko G10.236 "
Ulottuvuus HD8.56 "
Koko L (vaakasuuntainen kansi)7.68 "
Koko L (pystysuuntainen kansi)3"
Mitta R5.75 "
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta G) - Normaali rako0.236 "
Ristikkoliittimen koko1130
Napamateriaali1045 Steel
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi6.38 "
Max. Kulmavirhe klo0.012 "
Max. Kulmavirhe käytön aikana (XY)0.047 "
Maks. Bore6"
Max. Rinnakkainen kohdistusvirhe klo0.011 "
Max. Rinnakkaissuuntaus käytön aikana (mitta P)0.022 "
Max. Speed ​​(vaakasuuntainen kansi)1800 rpm
Max. Speed ​​(pystysuuntainen kansi)2400 rpm
Pienin Bore2.625 "
Nimellinen vääntömomentti176000 in. Lbs.
Ulkohalkaisija (vaakasuuntainen kansi)13.62 "
Ulkohalkaisija (pystysuuntainen kansi)14.88 "
Kokonaispituus13 "
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)Ei säätöruuvia
TyyliTylsää
TyyppiRistikytkentä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoAseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)Pituus reiän läpiRistikkoliittimen kokoHinta
LOVEJOY 69790405463 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-1 / 8, teräs | AK3YMR 697904054631-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1020€96.12
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405468 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-1 / 8, teräs | AK3YNB 697904054681-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1030€107.46
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405470 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-3 / 8, teräs | AK3YNE 697904054701-3 / 8 "5 / 16 "x 3 / 32"8-321.88 "1030€107.46
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405472 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1, teräs | AK3YNK 697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405473 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-1 / 8, teräs | AK3YNM 697904054731-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405475 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-3 / 8, teräs | AK3YNQ 697904054751-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"1040€138.52
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405476 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-1 / 2, teräs | AK3YNU 697904054761-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"1040€138.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790405242 Ritiläliittimen napa, 1130 kytkentäkoodi, 1045 teräsnapa, halkaisija 67-152 mm
€1,801.38 / yksikkö