BENCHMARK SCIENTIFIC H1010 ravisteluhautomo, liukumaton kumimatto, 10 litraa, 115 V | AA6QPC 14N131

BENCHMARK SCIENTIFIC H1010 ravisteluhautomo, liukumattomalla kumimatolla, 10 litraa, 115 V

Varastossa
Tuote: AA6QPC Malli: H1010Ristiviite: 14N131

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,413.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRavistimien inkubointi
Ampeeria7.5
NoudattaminenCE
Syvyys26in.
Korkeus19 "
Hz50/60
Materiaalieri
Liikkeen tyyppi19 mm kiertorata
KäyttötilaMuuttuja
alueamb + 5-60 ° C
päätöslauselma1 rpm
Nopeus30-300rpm
Jännite120
Teho900
Painokapasiteetti5x2L tai 30lbs.
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H1010 ravisteluhautomo, liukumattomalla kumimatolla, 10 litraa, 115 V
€8,413.16 / yksikkö