BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-2000 magneettipuristin, 2000 ml:n erlenmeyerpulloon | AA6QNV 14N124

BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-2000 magneettipuristin, 2000 ml erlenmeyerpullolle

Varastossa
Tuote: AA6QNV Malli: H1000-MR-2000Ristiviite: 14N124

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€94.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen kiinnitin
Materiaalieri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Max. 5

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-1000 magneettipuristin, 1000 ml:n erlenmeyerpulloon | AA6QNK 14N115 H1000-MR-1000Magneettinen kiinnitineri€73.88
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-50 magneettipuristin, 50 ml:n erlenmeyerpulloon | AA6QNL 14N116 H1000-MR-50Magneettinen kiinnitineri€41.45
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-MP magneettipuristin, yksi mikrolevy | AA6QNM 14N117 H1000-MR-MPMagneettinen kiinnitineri€108.06
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-3000 magneettipuristin, 3000 ml:n erlenmeyerpulloon | AC8EZE 39P098 H1000-MR-3000Magneettinen kiinnitinRuostumaton teräs / magneetti€117.23
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-500 magneettipuristin, 500 ml:n erlenmeyerpulloon | AE6FJB 5RHW3 H1000-MR-500Kiinnitin alustalle, 500mL-€49.15
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-250 magneettipuristin, 250 ml:n erlenmeyerpulloon | AE6FJC 5RHW4 H1000-MR-250Kiinnitin alustalle, 250mL-€47.57
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-125 magneettipuristin, 125 ml:n erlenmeyerpulloon | AE6FJD 5RHW5 H1000-MR-125Kiinnitin alustalle, 125mL-€43.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-2000 magneettipuristin, 2000 ml erlenmeyerpullolle
€94.42 / yksikkö