BENCHMARK SCIENTIFIC E1101-COMB2 Käännettävä kampa, 18/10 hammasta, 2 kpl pakkaus | CE7MKJ

BENCHMARK SCIENTIFIC E1101-COMB2 Käännettävä kampa, 18/10 hammasta, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CE7MKJ Malli: E1101-COMB2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeistä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8543300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mallille E1101-Cs2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC E1101-COMB1 Käännettävä kampa, 22/12 hammasta, 2 kpl pakkaus | CE7MKH E1101-COMB1€10.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC E1101-COMB2 Käännettävä kampa, 18/10 hammasta, 2 kpl pakkaus
€12.74 / yksikkö