BENCHMARK SCIENTIFIC D1132-01TP Bulkkihelmet, zirkonium, Triple Pure Molecular Biology Grade, 0.1 mm, 250 g

Tuote: CH6FPL Malli: D1132-01TP
€566.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähelmet
Helmen koko0.1 mm
Materiaalizirkonium
Paino250g

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8479820040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHelmen kokoeräMateriaaliPainoHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC D1131-01 Bulkkihelmet, piidioksidi, 0.1 mm, happopesty, 200 g | CE7MJY D1131-01-Piihelmet--€283.66
BENCHMARK SCIENTIFIC D1131-10 Bulkkihelmet, piidioksidi, 1mm happopesty, 200g | CE7MJZ D1131-10-Piihelmet--€283.66
BENCHMARK SCIENTIFIC D1132-05TP Bulkkihelmet, zirkonium, 0.5 mm, kolminkertainen puhdas molekyylibiologia, 250 g | CE7MKA D1132-05TP-helmet--€566.62
BENCHMARK SCIENTIFIC D1132-10TP Bulkkihelmet, zirkonium, 1 mm, kolminkertainen puhdas molekyylibiologia, 250 g | CE7MKB D1132-10TP-helmet--€566.62
BENCHMARK SCIENTIFIC D1132-30TP Bulkkihelmet, zirkonium, 3 mm, kolminkertainen puhdas molekyylibiologia, 300 g | CE7MKC D1132-30TP-helmet--€566.62
BENCHMARK SCIENTIFIC D1132-60 Bulkkihelmet, 6 mm, zirkoniumoksidi, ceriumoksidistabiloitu, 50 kpl pakkaus | CE7MKD D1132-60-helmet--€47.67
BENCHMARK SCIENTIFIC D1133-28 Bulkkihelmet, koko 3 mm, ruostumaton teräs, 1000 kpl | CE7MKE D1133-28-helmetRuostumaton teräs-€566.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1132-01TP Bulkkihelmet, zirkonium, Triple Pure Molecular Biology Grade, 0.1 mm, 250 g
€566.62 / yksikkö