BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E Kuusiasentoinen homogenisaattori, 230V | CE7MJX

BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E Kuusiasentoinen homogenisaattori, 230V

Varastossa
Tuote: CE7MJX Malli: D1036-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,088.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähomogenisaattorissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0015
Laivan korkeus (cm)96.77
Laivan pituus (cm)141.94
Laivan leveys (cm)109.68
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC D1030 Homogenisaattori, 2800 - 4000 RPM | AC8EYM 39P082 D1030€1,172.43
BENCHMARK SCIENTIFIC D1030-E mikroputkihomogenisaattori, 3-asentoinen, 230V | CE7MJQ D1030-E€1,145.93
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036 kuusiasentoinen homogenisaattori, 115V | CJ4KGX D1036€3,047.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E Kuusiasentoinen homogenisaattori, 230V
€3,088.41 / yksikkö