Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHMARK SCIENTIFIC D1030 Homogenisaattori, 2800 - 4000 RPM | AC8EYM 39P082

BENCHMARK SCIENTIFIC D1030 Homogenisaattori, 2800 - 4000 RPM

Varastossa
Tuote: AC8EYM Malli: D1030Ristiviite: 39P082
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
€1,146.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähomogenisaattorissa
Syvyys6.9
Korkeus5.3
Nopeus2800 4000 - XNUMX XNUMX rpm
Jännite115V / 60 Hz
Leveys8.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC D1030-E mikroputkihomogenisaattori, 3-asentoinen, 230V | CE7MJQ D1030-E€1,145.93
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E Kuusiasentoinen homogenisaattori, 230V | CE7MJX D1036-E€3,088.41
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036 kuusiasentoinen homogenisaattori, 115V | CJ4KGX D1036€3,088.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1030 Homogenisaattori, 2800 - 4000 RPM
€1,146.78 / yksikkö