BENCHMARK SCIENTIFIC D1030-E mikroputkihomogenisaattori, 3-asentoinen, 230V | CE7MJQ

BENCHMARK SCIENTIFIC Mikroputkihomogenisaattori D1030-E, 3-asentoinen, 230V

Varastossa
Tuote: CE7MJQ Malli: D1030-E

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,145.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähomogenisaattorissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2504
Laivan korkeus (cm)58.06
Laivan pituus (cm)96.77
Laivan leveys (cm)83.87
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • D1000: lle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC D1030 Homogenisaattori, 2800 - 4000 RPM | AC8EYM 39P082 D1030€1,146.78
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E Kuusiasentoinen homogenisaattori, 230V | CE7MJX D1036-E€3,088.41
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036 kuusiasentoinen homogenisaattori, 115V | CJ4KGX D1036€3,088.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Mikroputkihomogenisaattori D1030-E, 3-asentoinen, 230V
€1,145.93 / yksikkö