BENCHMARK SCIENTIFIC C1248-E -minisentrifugi, 12-asentoinen PCR-liuska, 230 V | CE7MJG

BENCHMARK SCIENTIFIC C1248-E-minisentrifugi, mahtuu 12-asentoisia PC-liuskoja, 230 V

Varastossa
Tuote: CE7MJG Malli: C1248-E

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€611.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini sentrifugi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8003
Laivan korkeus (cm)58.06
Laivan pituus (cm)96.77
Laivan leveys (cm)83.87
HS-koodi8421190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC C1248 minisentrifugi, 12-asentoiset PCR-liuskat, 115V | CJ4KJY C1248€611.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC C1248-E-minisentrifugi, mahtuu 12-asentoisia PC-liuskoja, 230 V
€611.84 / yksikkö