Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 82670VM-04 Inline Filter 1/4 Putki Push To Connect | AE6QVH 5UPG9

ALPHA FITTINGS 82670VM-04 Inline Suodatin 1/4 Putki Push To Connect

Varastossa
Tuote: AE6QVH Malli: 82670VM-04Ristiviite: 5UPG9
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
€38.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu suodatin
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiTyönnä yhteys
Suodattimen luokitus40 mikronia
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus2 39 / 64 "
TiivistemateriaaliVitoton
Temp. alue15 astetta 176 astetta F
Putken koko1 / 4 "x 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 82670VM-06 Inline Filter 3/8 Putki Push To Connect | AE6QVJ 5UPH0 82670VM-062 13 / 16 "3 / 8 "x 3 / 8"€42.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 82670VM-04 Inline Suodatin 1/4 Putki Push To Connect
€38.52 / yksikkö