BENCHMARK SCIENTIFIC C1012-E minisentrifugi, 100 - 240 V | CE7MJF

BENCHMARK SCIENTIFIC C1012-E-minisentrifugi, 100 - 240 V

Varastossa
Tuote: CE7MJF Malli: C1012-E

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€480.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini sentrifugi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8003
Laivan korkeus (cm)58.06
Laivan pituus (cm)96.77
Laivan leveys (cm)83.87
HS-koodi8421190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Benchmark Scientific C1012-E -minisentrifugi on suunniteltu pyörittämään mikrosentrifugi- tai PCR-putkia eri aloilla, mukaan lukien ympäristön, kemian, molekyylibiologian ja lääketieteen tutkimus.

Ominaisuudet:

  • MyFuge Series 12 -minisentrifugissa on ainutlaatuinen COMBI-roottori, joka eliminoi roottorin vaihtamisen, kun vaihdetaan mikroputkien ja PCR-liuskojen välillä.
  • Se voi toimia jopa 12 mikroputken ja/tai 4 PCR-liuskan kanssa kiinteällä 5500 rpm:n nopeudella ja mahdollistaa näytteiden nopean hajotuksen perinteisiin minisentrifugeihin verrattuna.
  • Tässä kannettavassa laitteessa on kompakti muotoilu ja käyttäjäystävällinen työmekanismi nopeampaan pyöritykseen missä tahansa.
  • Malli C1008 siinä on kahdeksanpaikkainen mikroputkiroottori, jonka kapasiteetti on 1.5 / 2.0 ml putkia, ja PCR-roottori, jonka kapasiteetti on suurempi neljälle 0.2 ml:n PCR-liuskalle (tai 32 x 0.2 ml putkelle).

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Adapteripaketti: Tätä sovitinpakettia käytetään MyFuge 12 -minisentrifugin kanssa mikroputkien ja PCR-putkien yhdistämiseen sentrifugin roottoriin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on sentrifugiputkien tehtävä?

A. MyFuge-sentrifugiputket ovat kalibroituja muovi- tai lasisäiliöitä, jotka sopivat sentrifugiaukoihin erilaisten näytteiden analysointia ja erottamista varten.

K. Mikä on sentrifugin toimintaperiaate?

A. Sentrifugi toimii sedimentaatioperiaatteella. Se pyörittää erilaisten aineiden seoksia hyvin nopeasti niin, että ne erottuvat tiheyteensä mukaan painovoiman vaikutuksesta.

K. Mitä pelletointi on?

A. Pelletointi tarkoittaa putkessa olevia konsentroituja hiukkasia, jotka asetetaan sentrifugiputken pohjalle ja erotetaan jäljelle jääneestä liuoksesta, jota kutsutaan supernatantiksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNopeusHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC C1012 -minisentrifugi, 12 mikroputkea, 100 - 240 V | AA6QQC 14N155 C1012-5,500 rpm€584.88
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-B minisentrifugi, sininen kansi, 1.5/2 ml putki | AE8NCY 6EGE2 C1008-BValkoinen ja sininen kansi6000 rpm€480.40
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-C minisentrifugi, kirkas kansi, 1.5/2 ml putki | AE8NCZ 6EGE3 C1008-CValkoinen kirkkaalla kannella6000 rpm€480.40
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-G minisentrifugi, vihreä kansi, 1.5/2 ml putki | AE8NDA 6EGE4 C1008-GValkoinen vihreällä kannella6000 rpm€480.40
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-P minisentrifugi, violetti kansi, 1.5/2 ml putki | AE8NDB 6EGE5 C1008-PValkoinen purppuran kannella6000 rpm€480.40
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-R minisentrifugi, punainen kansi, 1.5/2 ml putki | AE8NDC 6EGE6 C1008-RValkoinen punaisella kannella6000 rpm€480.40
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-CE -minisentrifugi, kirkas kansi, 2 roottoria, 100 - 240 V | CE7MJA C1008-CE--€364.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC C1012-E-minisentrifugi, 100 - 240 V
€480.34 / yksikkö