BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000-FLAT litteä pää, 3 tuuman koko | AF4WDX 9MCM5

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000-FLAT litteä pää, 3 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF4WDX Malli: BV1000-FLATRistiviite: 9MCM5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€51.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoittimen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000-COMBO -yhdistelmäpää | AF6AAK 9TW24 BV1000-COMBO€93.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000-FLAT litteä pää, 3 tuuman koko
€51.95 / yksikkö