BENCHMARK SCIENTIFIC BSW5MT Digital Dry Bath Block, 12 x 5ml sentrifugiputket, 17mm halkaisija | CE7MGL

BENCHMARK SCIENTIFIC BSW5MT Digital Dry Bath Block, 12 x 5 ml sentrifugiputket, halkaisija 17 mm

Varastossa
Tuote: CE7MGL Malli: BSW5MT

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kuivakylpy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BSW15 Digital Dry Bath Block, 12 x 15 ml sentrifugiputket | AF4AMJ 8NAD8 BSW1515 ml: n sentrifugiputket€178.08
BENCHMARK SCIENTIFIC BSW10 Digital Dry Bath Block, 20 x 2 ml sentrifugiputket | AF4AMK 8NAD9 BSW102.0 ml: n sentrifugiputket€160.51
BENCHMARK SCIENTIFIC BSW13 Digital Dry Bath Block, 20 x 13mm sentrifugiputket | AF4AML 8NAE0 BSW1313 mm putket€182.18
BENCHMARK SCIENTIFIC BSW1516 Digital Dry Bath Block, 12 x 15/16mm putket | AF4DXH 8TKY1 BSW151615 / 16mm putket€179.72
BENCHMARK SCIENTIFIC BSW1520 Digital Dry Bath Block, 24 x 1.5/2ml sentrifugiputket | AF4LEG 9A958 BSW152024x1.5 / 2.0ml sentrifugiputket€185.98
BENCHMARK SCIENTIFIC BSW05 Digital Dry Bath Block, 24 x 0.5 ml sentrifugiputket | AF4PMR 9EUD2 BSW0524x0.5 ml: n sentrifugiputket€179.72
BENCHMARK SCIENTIFIC BSW50 Digital Dry Bath Block, 5 x 50 ml sentrifugiputket | AF4URU 9KWC9 BSW505x50 ml: n sentrifugiputket€178.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSW5MT Digital Dry Bath Block, 12 x 5 ml sentrifugiputket, halkaisija 17 mm
€156.49 / yksikkö