BENCHMARK SCIENTIFIC BSW01 Solid Digital Dry Bath Block | AF6BCR 9V393

BENCHMARK SCIENTIFIC BSW01 Solid Digital Dry Bath Block

Varastossa
Tuote: AF6BCR Malli: BSW01Ristiviite: 9V393

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€179.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kuivakylpy
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSW01 Solid Digital Dry Bath Block
€179.16 / yksikkö