Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAMILTON 4SL-SEC -kiinnityslukko, jota käytetään Sec-sarjan pyörissä AB3VGH 1VHJ1

HAMILTON 4SL-SEC Kääntölukko, jota käytetään Sec-sarjan pyörissä

Varastossa
Tuote: AB3VGH Malli: 4SL-SECRistiviite: 1VHJ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän kääntölukko
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
AsennustyyppiLevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON 4SL-SEC Kääntölukko, jota käytetään Sec-sarjan pyörissä
€78.05 / yksikkö