BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000 Digital Dry Bath, ABS | AF8HMD 26VC17

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000 Digital Dry Bath, ABS

Varastossa
Tuote: AF8HMD Malli: BSH6000Ristiviite: 26VC17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,215.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kuivakylpy
tarkkuus+ / - 0.1
PohjamateriaaliaABS
NoudattaminenCE
Syvyys14.5 "
asteikko0.1
Korkeus5"
MateriaaliABS
Maks. Lämpötila105 Tutkinnot
alueYmpäristö +5 - 105 astetta
Temp. alueYmpäristö +5 - 105 astetta
Jännite (AC)115 - 230
Teho240 kW
Leveys6 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8419899585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000-E Digital Dry Bath, Isoblock, kaksi itsenäisesti ohjattua kammiota, 230V | AH2GAW 26VC18 BSH6000-E€1,215.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000 Digital Dry Bath, ABS
€1,215.52 / yksikkö