BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000-E Digital Dry Bath, Isoblock, kaksi itsenäisesti ohjattua kammiota, 230V | AH2GAW 26VC18

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000-E digitaalinen kuivakylpy, Isoblock, kaksi itsenäisesti ohjattua kammiota, 230 V

Varastossa
Tuote: AH2GAW Malli: BSH6000-ERistiviite: 26VC18

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,215.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kuivakylpy
tarkkuus+ / - 0.1
PohjamateriaaliaABS
NoudattaminenCE
Syvyys14.5 "
asteikko0.1
Korkeus5"
MateriaaliABS
Maks. Lämpötila105 Tutkinnot
alueYmpäristö +5 - 105 astetta
Temp. alueYmpäristö +5 - 105 astetta
Jännite (AC)115 - 230
Teho240
Leveys6 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)70.97
Laivan pituus (cm)135.48
Laivan leveys (cm)103.23
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000 Digital Dry Bath, ABS | AF8HMD 26VC17 BSH 6000€1,215.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000-E digitaalinen kuivakylpy, Isoblock, kaksi itsenäisesti ohjattua kammiota, 230 V
€1,215.52 / yksikkö