BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1004-E digitaalinen kuivakylpy, neljä lohkoa, 230 V | CE7MGB

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1004-E digitaalinen kuivakylpy, neljä lohkoa, 230 V

Varastossa
Tuote: CE7MGB Malli: BSH1004-E

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,262.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kuivakylpy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4656
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)104.14
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1004-E digitaalinen kuivakylpy, neljä lohkoa, 230 V
€1,262.18 / yksikkö