Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1004 Digital Dry Bath, 4 Block | AF4AMH 8NAD7

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1004 Digital Dry Bath, 4 lohko

Varastossa
Tuote: AF4AMH Malli: BSH1004Ristiviite: 8NAD7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,477.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kuivakylpy
tarkkuus+/- 0.5 DC
Syvyys14
Korkeus3.2
MateriaaliAlumiini
Maks. Lämpötila150 C
Temp. alueYmpäristö +5 - 150 ° C
Jännite (AC)115
Leveys8.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1004 Digital Dry Bath, 4 lohko
€1,477.68 / yksikkö