BENCHMARK SCIENTIFIC BR1000-STACK pinoamisalusta, 12 x 12 tuuman koko | AE6FHM 5RHV0

BENCHMARK SCIENTIFIC BR1000-STACK pinottava alusta, 12 x 12 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AE6FHM Malli: BR1000-STACKRistiviite: 5RHV0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€140.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoamisalusta
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)103.23
Laivan leveys (cm)103.23
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Litteällä matolla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLeveysHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BR2000-STACK pinottava alusta, XL, 35 x 30 cm Koko | AA6QNJ 14N114 BR2000-PINTO1--14€152.30
BENCHMARK SCIENTIFIC BR5000-STACK pinoamisalusta, 3.5 tuuman koko | AA6QQP 14N172 BR5000-PINTO2--16€185.90
BENCHMARK SCIENTIFIC BR1000-STACK-D pinottava alusta, 12 x 12 tuuman koko | AE6FHN 5RHV1 BR1000-Pino-D-12 "12 "-€145.39
BENCHMARK SCIENTIFIC B3D-STACK pinoamisalusta, 10.5 x 7.5 tuuman koko | AE6FHW 5RHV8 B3D-PINTO-10.5 "7.5 "-€139.85
BENCHMARK SCIENTIFIC B3D-STACK-D pinottava alusta, 10.5 x 7.5 tuuman kuoppamatto | AE6FHX 5RHV9 B3D-Pino-D-10.5 "7.5 "-€146.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BR1000-STACK pinottava alusta, 12 x 12 tuuman koko
€140.49 / yksikkö