BENCHMARK SCIENTIFIC BR5000-STACK pinoamisalusta, 3.5 tuuman koko | AA6QQP 14N172

BENCHMARK SCIENTIFIC BR5000-STACK pinottava alusta, koko 3.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6QQP Malli: BR5000-STACKRistiviite: 14N172

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€190.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoamisalusta
Syvyys12
Korkeus2
Materiaalieri
Leveys16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)38.71
Laivan pituus (cm)129.03
Laivan leveys (cm)103.23
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Litteällä matolla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLeveysHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BR2000-STACK pinottava alusta, XL, 35 x 30 cm Koko | AA6QNJ 14N114 BR2000-PINTO1--14€156.78
BENCHMARK SCIENTIFIC BR1000-STACK pinoamisalusta, 12 x 12 tuuman koko | AE6FHM 5RHV0 BR1000-PINTO-12 "12 "-€141.33
BENCHMARK SCIENTIFIC BR1000-STACK-D pinottava alusta, 12 x 12 tuuman koko | AE6FHN 5RHV1 BR1000-Pino-D-12 "12 "-€149.77
BENCHMARK SCIENTIFIC B3D-STACK pinoamisalusta, 10.5 x 7.5 tuuman koko | AE6FHW 5RHV8 B3D-PINTO-10.5 "7.5 "-€141.33
BENCHMARK SCIENTIFIC B3D-STACK-D pinottava alusta, 10.5 x 7.5 tuuman kuoppamatto | AE6FHX 5RHV9 B3D-Pino-D-10.5 "7.5 "-€157.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BR5000-STACK pinottava alusta, koko 3.5 tuumaa
€190.04 / yksikkö