BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-PA paperi, 5.7 cm x 1.5 m, 3 kpl pakkaus | AF4JBX 8XX01

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-PA paperi, 5.7 cm x 1.5 m, 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4JBX Malli: B4000-PARistiviite: 8XX01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€83.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaperi 8NAD5: lle
Kokonaissyvyys50'
kokonaisleveys2.5 "
Koko5.7cm x 1.5m

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8479820000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 3 kpl
    • Mallille B4000-P

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-PA paperi, 5.7 cm x 1.5 m, 3 kpl pakkaus
€83.48 / yksikkö