BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 tutkimusautoklaavi, 28 litraa, 230 V | CE7MFL

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 tutkimusautoklaavi, 28 litraa, 230 V

Tuote: CE7MFL Malli: B4000-28-220
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€14,710.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräautoklaaviin
Kammion syvyys16.4 "
Kammion halkaisija12.6 "
Kamarin tilavuus28L
Syvyys25 "
Taajuus50 - 60 Hz
Korkeus22 "
teho2300W
Jännite230V
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.0468
Laivan korkeus (cm)238.76
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)205.74
HS-koodi8419200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Benchmark Scientific B4000-28-220 tutkimusautoklaavi on ihanteellinen veden sterilointiin.

Ominaisuudet:

  • Benchmark Scientific B4000-28-220 -tutkimusautoklaavissa on suuret kammiot erilaisten instrumenttien, välineiden, nesteiden, muovi- ja lasiesineiden sijoittamiseen.
  • Siinä on sähköinen ja mekaaninen turvalukitus, joka estää oven avaamisen, kunnes paine on 0 PSI.
  • Tässä tutkimusautoklaavissa voidaan käyttää valinnaista lämpöminitulostinta sterilointiparametrien tallentamiseen, ja siinä on USB-asema tallennettujen tietojen siirtämiseksi tietokoneeseen.
  • Se tarjoaa esiasetetut syklivaihtoehdot käytettäväksi käärittyjen / pakkaamattomien tutkimusinstrumenttien ja nesteiden kanssa.
  • Tämä tutkimusautoklaavi voi steriloida 1 ja 2 litran pulloja.
  • Sisältää sisäänrakennetun vesisäiliön.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ovatko Benchmark Scientific B4000-28-220 tutkimusautoklaavin kammiot korroosionkestäviä?

V. Tässä tutkimusautoklaavissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut kammiot, jotka estävät korroosiota alttiilla pinnoilla.

K. Mikä on tämän tutkimusautoklaavin suurin käyttöpaine?

A. 34.8 PSI

K. Mikä on vesisäiliön etu tässä tutkimusautoklaavissa?

V. Tämä tutkimusautoklaavi on varustettu sisäänrakennetulla vesisäiliöllä, joka eliminoi ulkoisen vesilähteen tarpeen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKammion halkaisijaKamarin tilavuusSyvyysKorkeusLeveysHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16-E tutkimusautoklaavi, 16 litraa, 230 V | CE7MFK B4000-16-E-----€715.05
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18-E tutkimusautoklaavi, 18 litraa, 230 V | CH9AUC B4000-18-E9.8 "18L17.5 "15.7 "22 "€7,988.19
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18 tutkimusautoklaavi, 18L, 115V | CJ4KJK B4000-18-----€7,988.19
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-120 tutkimusautoklaavi, 28L, 120V | CJ4KJL B4000-28-120-----€14,710.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 tutkimusautoklaavi, 28 litraa, 230 V
€14,710.92 / yksikkö