BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16-E tutkimusautoklaavi, 16 litraa, 230 V | CE7MFK

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16-E tutkimusautoklaavi, 16 litraa, 230 V

Tuote: CE7MFK Malli: B4000-16-E
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€715.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräautoklaaviin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.18
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)205.74
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Benchmark Scientific B4000-16-E tutkimusautoklaavia käytetään veden ja laboratoriolaitteiden sterilointiin.

Ominaisuudet:

  • Benchmark Scientific B4000-16-E -tutkimusautoklaavissa on suuret kammiot, joihin mahtuu erilaisia ​​materiaaleja, nesteitä, instrumentteja, muovi- ja lasitavaroita.
  • Se on varustettu sähköisellä ja mekaanisella turvalukolla, joka estää ovea avautumasta, kunnes paine saavuttaa nollan PSI:n.
  • Tässä tutkimusautoklaavissa voidaan käyttää valinnaista lämpöminitulostinta, jotta voidaan tallentaa sterilointiparametreja.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ovatko Benchmark Scientific B4000-16-E tutkimusautoklaavin kammiot korroosionkestäviä?

V. Tässä tutkimusautoklaavissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut kammiot, jotka estävät korroosiota alttiilla pinnoilla.

K. Mikä on vesisäiliön merkitys tässä tutkimusautoklaavissa?

V. Tässä tutkimusautoklaavissa on sisäänrakennettu vesisäiliö, joka eliminoi ulkoisen vesilähteen tarpeen.

K. Mitkä ovat autoklaavisteriloinnin kolme vaihetta?

A. Autoklaavisterilointijaksot on jaettu käsittely-, altistus- ja kuivausvaiheisiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKammion halkaisijaKamarin tilavuusSyvyysKorkeusLeveysHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 tutkimusautoklaavi, 28 litraa, 230 V | CE7MFL B4000-28-22012.6 "28L25 "22 "25 "€14,710.92
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18-E tutkimusautoklaavi, 18 litraa, 230 V | CH9AUC B4000-18-E9.8 "18L17.5 "15.7 "22 "€7,988.19
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18 tutkimusautoklaavi, 18L, 115V | CJ4KJK B4000-18-----€7,988.19
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-120 tutkimusautoklaavi, 28L, 120V | CJ4KJL B4000-28-120-----€14,710.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16-E tutkimusautoklaavi, 16 litraa, 230 V
€715.05 / yksikkö