BENCHMARK SCIENTIFIC B3D2300-E Nutating Shaker, Benchrocker, 12 x 12 tuuman alustan koko, 230 V | CE7MFG

BENCHMARK SCIENTIFIC B3D2300-E Nutating Shaker, Benchrocker, 12 x 12 tuuman alustakoko, 230 V

Varastossa
Tuote: CE7MFG Malli: B3D2300-E

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,177.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3D-ravistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3756
Laivan korkeus (cm)96.77
Laivan pituus (cm)122.58
Laivan leveys (cm)109.68
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdellä mitoitetulla matolla ja yhdellä matolla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC B3D2300 Variable 3D Rocker, 12 x 12 ft. Alusta | AE6FHV 5RHV7 B3D2300€1,206.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B3D2300-E Nutating Shaker, Benchrocker, 12 x 12 tuuman alustakoko, 230 V
€1,177.03 / yksikkö