BENCHMARK SCIENTIFIC B3D1020-E Nutating Shaker, Minimixer, 10 x 7.5 tuuman alustan koko, 230 V | CE7MFF

BENCHMARK SCIENTIFIC B3D1020-E Nutating Shaker, Minimixer, 10 x 7.5 tuuman alustan koko, 230 V

Varastossa
Tuote: CE7MFF Malli: B3D1020-E

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€496.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3D-ravistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9803
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dimpled Matin kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC B3D1020 3D Shaker, 10 x 7.5 tuuman alusta, Dimple Mat | AE6FHT 5RHV5 B3D1020€641.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B3D1020-E Nutating Shaker, Minimixer, 10 x 7.5 tuuman alustan koko, 230 V
€496.23 / yksikkö