Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHMARK SCIENTIFIC B3D1020 3D Shaker, 10 x 7.5 tuuman alusta, Dimple Mat | AE6FHT 5RHV5

BENCHMARK SCIENTIFIC B3D1020 3D Shaker, 10 x 7.5 tuuman alusta, Dimple Mat

Varastossa
Tuote: AE6FHT Malli: B3D1020Ristiviite: 5RHV5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€641.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3D-ravistin
Käyntinopeuskiinteä
Kokonaispituus10 "
kokonaisleveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC B3D1020-E Nutating Shaker, Minimixer, 10 x 7.5 tuuman alustan koko, 230 V | CE7MFF B3D1020-E€496.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B3D1020 3D Shaker, 10 x 7.5 tuuman alusta, Dimple Mat
€641.08 / yksikkö