Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IVES SB453 US26D Sb -sarjan pintapultti Us26d | AE6XDV 5VRF2

IVES SB453 US26D Sb-sarjan pintapultti Us26d

Varastossa
Tuote: AE6XDV Malli: SB453 US26DRistiviite: 5VRF2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintapultti
Pultin pään halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunTylsä kromi
TarvikkeetMukana
Korkeus12 "
Pituus2.031 "
MateriaaliTeräs / messinki
Heittokoko3 / 4 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IVES SB453 US26D Sb-sarjan pintapultti Us26d
€81.44 / yksikkö