BENCHMARK SCIENTIFIC B3220-250 Erlenmeyer-pullo, kierrekorkki, 250 ml, 12 kpl pakkaus | CH6FRH

BENCHMARK SCIENTIFIC B3220-250 erlenmeyerpullo, kierrekorkki, 250 ml, 12 kpl pakkaus

Tuote: CH6FRH Malli: B3220-250
€255.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErlenmeyer pullo
Koko250mL

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi7010905005

Tuotteen yksityiskohdat:

Benchmark Scientific B3220-250 hybex Erlenmeyer-pullo on suunniteltu kestämään korkeita lämpötiloja, joten ne sopivat ihanteellisesti ravistelusovelluksiin, materiaalin valmisteluun ja pitkäaikaiseen varastointiin.

Ominaisuudet:

  • Benchmark Scientific B3220-250 hybex Erlenmeyer-pullo on valmistettu borosilikaattilasista kemiallisen kestävyyden takaamiseksi, mikä antaa optista selkeyttä.
  • Siinä on pysyvät, valkoiset emaliasteikot tilavuuden mittaamista varten ja valkoinen tunnistelaatikko etiketöintiä varten.
  • Tässä laboratoriopullossa on autoklavoitava polypropeenikorkki ja tipparengas jopa 140 asteen lämpöisten näytteiden käsittelyä varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on Erlenmeyer-pullolla ja mittapullolla?

A. Mittapullossa on erittäin pitkä ohut kaula ja sipulimainen pohja, kun taas Erlenmeyer-pullossa on litteä pohja ja ohut lyhyt kaula.

K. Voiko Erlenmeyer-pulloja lämmittää?

A. Erlenmeyer-pulloja voidaan lämmittää suoraan keittolevyllä. Niissä on tasainen pohja lämmön levittämiseksi tasaisesti koko liuokseen.

K. Kuinka varmistaa turvallisuus tätä Erlenmeyer-pulloa käsiteltäessä?

A.

  • Varmista, että pullo on hyvässä kunnossa. Älä käytä pulloa, jos siinä on naarmuja, halkeamia, halkeamia tai syövytyksiä.
  • Kumitulppia ei saa koskaan työntää lasiesineen kaulaan liiallisella voimalla.
  • Tue aina pohjaa ja sivuja kantaessasi pulloa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC B3110-50 Erlenmeyer-pullo, 50 ml, 12 kpl pakkaus | CH6FRB B3110-5050mL€67.49
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC B3110-125 Erlenmeyer-pullo, 125 ml, 12 kpl pakkaus | CH6FRC B3110-125125mL€82.47
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC B3110-250 Erlenmeyer-pullo, 250 ml, 12 kpl pakkaus | CH6FRD B3110-250250mL€96.16
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC B3110-500 Erlenmeyer-pullo, 500 ml, 6 kpl pakkaus | CH6ILMAINEN B3110-500500mL€67.25
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC B3110-1000 Erlenmeyer-pullo, 1000 ml, 6 kpl pakkaus | CH6FRF B3110-10001000mL€103.12
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC B3110-2000 Erlenmeyer-pullo, 2000 ml | CH6FRG B3110-20002000mL€31.50
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC B3220-500 Erlenmeyer-pullo, kierrekorkki, 500 ml, 6 kpl pakkaus | CH6FRJ B3220-500500mL€154.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B3220-250 erlenmeyerpullo, kierrekorkki, 250 ml, 12 kpl pakkaus
€255.33 / yksikkö