BENCHMARK SCIENTIFIC B3000-CAP-HTC vaihtokorkki, korkea lämpötila, GL45 kierrekoko, 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CE7MFB Malli: B3000-CAP-HTC

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€162.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopullon korkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7010905005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC B3000-CAP* vaihtokorkki, standardi sininen, GL45 kierrekoko, 10 kpl pakkaus | CE7MEZ B3000-YMP *€37.96
BENCHMARK SCIENTIFIC B3000-CAP2 vaihtokorkki, standardi sininen, GL32 kierrekoko, 10 kpl pakkaus | CE7MFA B3000-CAP2€36.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B3000-CAP-HTC vaihtokorkki, korkea lämpötila, GL45 kierrekoko, 10 kpl pakkaus
€162.44 / yksikkö