BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4 Bath, 4 L Capacity, +/-0.2 Deg C Temp. Accuracy, Ambient 5 Deg to 100 Deg Temp. Range | CN9JQZ 14N147

BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4 Bath, 4 L Capacity, +/-0.2 Deg C Temp. Accuracy, Ambient 5 Deg to 100 Deg Temp. Range

Varastossa
Tuote: CN9JQZ Malli: B2000-4Ristiviite: 14N147

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,409.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4 Bath, 4 L Capacity, +/-0.2 Deg C Temp. Accuracy, Ambient 5 Deg to 100 Deg Temp. Range
€1,409.47 / yksikkö