Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN ID003404-02 Vaijerikiinnike ja sormustinsarja 3/32 tuumaa | AD7PDE 4FRY5

RONSTAN ID003404-02 3/32 tuuman vaijeripidike ja sormustussarja

Varastossa
Tuote: AD7PDE Malli: ID003404-02Ristiviite: 4FRY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerikiinnike ja sormustinsarja
Leikkeen tyyppiU-pultti
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Leikkeiden määrä2
Min. Vääntömomentti3 jalkaa-lb.
Köysi käännä takaisin2.25 "
Vaijeri Dia.3/32 "- 5/64"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Leikkeiden määräMin. VääntömomenttiKöysi käännä takaisinVaijeri Dia.Hinta
RONSTAN ID003404-03 Vaijerikiinnike ja sormustinsarja 1/8 tuumaa | AD7PDF 4FRY6 ID 003404-0324-1 / 2 ft.lb.3.25 "1 / 8 "€7.38
RONSTAN ID003404-04 vaijeripidike ja sormustinsarja 5/32 tuumaa | AD7PDG 4FRY7 ID 003404-0427-1 / 2 ft.lb.3.75 "5 / 32 "€9.28
RONSTAN ID003404-05 Vaijerikiinnike ja sormustinsarja 3/16 tuumaa | AD7PDH 4FRY8 ID 003404-0527-1 / 2 ft.lb.3.75 "3 / 16 "€9.08
RONSTAN ID003404-06 Vaijerikiinnike ja sormustinsarja 1/4 tuumaa | AD7PDJ 4FRY9 ID 003404-06215 jalkaa-lb.4.75 "1 / 4 "€12.36
RONSTAN ID003404-08 Vaijerikiinnike ja sormustinsarja 5/16 tuumaa | AD7PDK 4FRZ1 ID 003404-08330 jalkaa-lb.5.25 "5 / 16 "€18.82
RONSTAN ID003404-10 Vaijerikiinnike ja sormustinsarja 3/8 tuumaa | AD7PDL 4FRZ2 ID 003404-10345 jalkaa-lb.6.5 "3 / 8 "€27.72
RONSTAN ID003404-12 Vaijerikiinnike ja sormustinsarja 1/2 tuumaa | AD7PDM 4FRZ3 ID 003404-12345 jalkaa-lb.11.5 "1 / 2 "€58.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN ID003404-02 3/32 tuuman vaijeripidike ja sormustussarja
€6.17 / yksikkö