BENCHMARK SCIENTIFIC B1000-01 Mikrosterilointisilmukan pidike | CE7MDY 198T08

BENCHMARK SCIENTIFIC B1000-01 Mikrosterilointilaitteen silmukan pidike

Varastossa
Tuote: CE7MDY Malli: B1000-01Ristiviite: 198T08

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8419200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC B1000-03 liukukuivaimen lisälaite | CE7MDZ 198T09 B1000-03€193.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B1000-01 Mikrosterilointilaitteen silmukan pidike
€108.08 / yksikkö