Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE FRH10020GR Letku 20 jalkaa 1 tuuma | AH9KCN 3MMN4

FILLRITE FRH10020GR letku 20 jalkaa 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AH9KCN Malli: FRH10020GRRistiviite: 3MMN4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku staattisella langalla
Halkaisija1"
Pituus20ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4325
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FRH10020GR letku 20 jalkaa 1 tuuma
€129.90 / yksikkö