BELL & GOSSETT BP410-60-LCA -lämmönvaihdin 60 levyä 0.0159 Gal / Chnl | AH2PYZ 2NXR9

BELL & GOSSETT BP410-60-LCA Lämmönvaihdin 60 levyä 0.0159 Gal/Chnl

Varastossa
Tuote: AH2PYZ Malli: BP410-60-LCARistiviite: 2NXR9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,958.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönvaihdin
Viraston vaatimustenmukaisuusUL, CRN, ASME
Koko50
Yhteys1 "MNPT
Korkeus12.2
Pituus6.22
MateriaaliKupari, ASTM 316L ruostumaton teräs
Maks. BtuH (vesi-vesi-sovellus)1,200,000
Paine435 PSIG-suunnittelu
Lämpötila-40 - 300
TyyppiJuotettu levy
tilavuus0.0159
Paino20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8775
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)18.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levyt: 60
    • Pinta-ala levyä kohti (Sq.-Ft.): 0.281
    • Maks. BtuH (öljy-vesi-sovellus): 127,250

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötilaViraston vaatimustenmukaisuusKokoTyyppitilavuusPainoLeveysYhteysHinta
BELL & GOSSETT BP422-30-LCA-lämmönvaihdin 30 levyä 0.0704 Gal / kanava | AC2XTQ 2NXT7 BP422-30-LCA-40 - 300 F-225 GPMJuotettu levy0.070444.5 paunaa.7.48 "2 "MNPT€4,252.37
BELL & GOSSETT BPDW415-20 LCA-lämmönvaihdin juotettu levy 317 Btu | AF243CWC 2RGC6 BPDW415-20 LCA-40 - 300 F-50 GPMJuotettu levy kaksinkertainen seinä0.027329.6 paunaa.4.37 "1 "MNPT€3,323.63
BELL & GOSSETT BP400-20-LCA -lämmönvaihdin 20 levyä 0.0076 Gal / kanava | AF9JNX 2NXR1 BP400-20-LCA-40 - 300 F-25 GPMJuotettu levy0.00764.1 paunaa.568697 "3/4 "MNPT€750.08
BELL & GOSSETT BP410-30-LCA -lämmönvaihdin 30 levyä 0.0159 Gal / Chnl | AH2PYX 2NXR6 BP410-30-LCA-40 - 300UL, CRN, ASME50Juotettu levy0.015911.3-1 "MNPT€1,268.33
BELL & GOSSETT BP410-50-LCA Lämmönvaihdin 50 Levyä 0.0159 Gal/Chnl | AH2PYY 2NXR8 BP410-50-LCA-40 - 300UL, CRN, ASME50Juotettu levy0.015917.1-1 "MNPT€1,727.32
BELL & GOSSETT BP412-30-LCA -lämmönvaihdin 30 levyä 0.0159 Gal / Chnl | AH2PZA 2NXT4 BP412-30-LCA-40 - 300UL, CRN, ASME50Juotettu levy0.015911.3-1 "MNPT€1,515.74
BELL & GOSSETT BPR410-14-LCA-lämmönvaihdin 14 levyä 0.0159 Gal / Chnl | AH2PZB 2NXU5 BPR410-14-LCA-40 - 300UL, CRN, ASME50Juotettu levy0.01596.66-1 "MNPT, 1/2" ja 7/8 "SW€916.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT BP410-60-LCA Lämmönvaihdin 60 levyä 0.0159 Gal/Chnl
€1,958.55 / yksikkö