Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Virtausmittari Inline 1000 Max Psi | AF7KTZ 21TT95 / 40405-0035

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Virtausmittari Inline 1000 Max Psi

Varastossa
Tuote: AF7KTZ Malli: H40405-0035Ristiviite: 21TT95 / 40405-0035

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,717.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+/- 2% Täysi asteikko
kammio MateriaaliVirtausmittari – paksuseinäinen, iskunkestävä borosilikaattilasi
Yhteyden koko3/8 Suorat lasiliittimet
AsennusPTFE-liittimillä on korkea kemiallinen kestävyys ja puhtaus lasiliittimillä PTFE:llä ja Kel-F(R)-venttiileillä
Virtausalue @ CCM1.8 - 23/6.4 - 73
Korkeus10.5 "
KoteloMusta eloksoitu alumiini
Max. Paine1000 psi
Maks. Lämpötila150 F
TyyppiLinjassa
Leveys568569 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi9026105000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtausalue @ CCM vettä (0.02 - 31 / 0.09 - 1.25)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Virtausmittari Inline 1000 Max Psi
€1,717.97 / yksikkö