BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-2008 Scoop Steriili Ps 250 Ml R Bel-art - 100 kpl pakkaus | AF4FJA 8UT64 / 36906-2008

BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-2008 Scoop Steriili Ps 250 Ml R Bel-art - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4FJA Malli: H36906-2008Ristiviite: 8UT64 / 36906-2008

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€414.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteriili näytteenottokauha
Kulhon koko51X127X51mm (2X5X2")
Koko250ml (8 oz)
Väripunainen
kahvan pituus2.5 "
MateriaaliPolystyreeni
Kokonaispituus8.5 "
kokonaisleveys2"
Tyyppisteriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)32.39
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokokahvan pituusKokonaispituuskokonaisleveysPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-2004 Scoop Steriili Ps 125 Ml R Bel-art - 100 kpl pakkaus | AF4FHZ 8UT63 / 36904-2004 H36904-200425X89X44mm (1x 3 1/2X1 3/4")125ml (4oz)5"16 "1"100€322.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-2008 Scoop Steriili Ps 250 Ml R Bel-art - 100 kpl pakkaus
€414.36 /pakkaus