Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0025 Lusikka 10mL | AH9ZCT 46C969 / 36807-0025

BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0025 Lusikka 10 ml

Varastossa
Tuote: AH9ZCT Malli: H36807-0025Ristiviite: 46C969 / 36807-0025

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriolusikka lastalla
Kulhon koko15 mm x 35 mm
Koko10mL
VäriHopea
Kahva Dia.5mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus25cm
TyyppiKaksinkertainen pää / lusikka / lastalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)25.08
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokokahvan pituusMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0021 Lab lusikka lastalla 304 ruostumaton teräs 1.7 ml Tilavuus | AE2NEC 4YMR8 / 36807-0021 H36807-002115X35 mm1.6g / 10ml6 9 / 10 "Ruostumaton teräs8 3 / 5 "37 / 64 "Yleinen tarkoitus€51.37
BEL-ART - SCIENCEWARE H36808-0030 Laboratoriolusikka Ellipsoslusikka 30cm | AF4CZF 8RJM6 / 368080030 H36808-003028X65 mm7.5g / 70ml9.25 "Ruostumaton teräs11 4 / 5 "1.125 "Kaksinkertainen pää (lusikka / lastalla)€103.20
BEL-ART - SCIENCEWARE H36806-0018 Ellipso-lusikka-näytteenotin ruostumaton teräs | AG9QNC 21TR11 / 36806-0018 H36806-001815 mm x 35 mm--304 Ruostumaton teräs18cm-Kaksinkertainen pää / lusikka / lastalla€60.40
BEL-ART - SCIENCEWARE H36809-0040 Lusikka 70mL | AH9ZCU 46C970 / 36809-0040 H36809-004028 mm x 65 mm70mL-304 Ruostumaton teräs40cm-Kaksinkertainen pää / lusikka / lastalla€118.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0025 Lusikka 10 ml
€73.82 / yksikkö