Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H36711-0000 Lusikka 9 tuumaa | AH9ZCP 46C964 / 36711-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36711-0000 Lusikka 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9ZCP Malli: H36711-0000Ristiviite: 46C964 / 36711-0000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteenottolusikka ja lasta
Kulhon koko13 mm x 25 mm / 1/2" x 1"
VäriHopea / ruskea
Kahva Dia.4mm /5/32"
MateriaaliFEP-pinnoitettu ruostumaton teräs
Kokonaispituus22.9cm / 9"
TyyppiKaksipäiset, Fluo-Kem(R) PTFE FEP -pinnoitetut päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36711-0000 Lusikka 9 tuumaa
€79.73 / yksikkö