Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H18658-0000 4-lokeroinen alusta | AH9ZDJ 46D072 / 18658-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H18658-0000 4-lokeroinen lokero

Varastossa
Tuote: AH9ZDJ Malli: H18658-0000Ristiviite: 46D072 / 18658-0000

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4-lokeroinen lokero
Pituus17.5 "
MateriaaliPolystyreeni
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7313
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H18658-0000 4-lokeroinen lokero
€123.62 / yksikkö