Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H17876-0000 Container Chemical Use 180cc Pk 6 | AF7KTA 21TR97 / 17876-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H17876-0000 Säiliö kemialliseen käyttöön 180cc Pk 6

Varastossa
Tuote: AF7KTA Malli: H17876-0000Ristiviite: 21TR97 / 17876-0000

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
VäriLäpikuultava
HalkaisijaOD 2 "
Korkeus4.5 "
Omistaa180 ml: n kapasiteetti
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Osastojen lukumäärä1
TyyppiKemiallinen käyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3712
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusOmistaaMateriaaliTyyppiPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0003 Snap Korkki 11ml Pk 144 | AF7KTB 21TR98 / 17575-0003 F17575-0003Kirkas, valkoinen korkkiOD 0.79 "1 9 / 10 "11 ml: n kapasiteettiPolystyreenisäiliö polyeteenikorkkeillaNapsauta korkki144€133.61
BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0020 Snap-korkki 74ml Pk 144 | AF7KTM 21TT48 / 17575-0020 F17575-0020Kirkas, valkoinen korkkiOD 1-2 / 3 "2.5 "74 ml: n kapasiteettiPolystyreenisäiliö polyeteenikorkkeillaNapsauta korkki144€252.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H17876-0000 Säiliö kemialliseen käyttöön 180cc Pk 6
€131.83 /pakkaus