Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0020 Snap-korkki 74ml Pk 144 | AF7KTM 21TT48 / 17575-0020

BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0020 Snap-korkki 74 ml Pk 144

Varastossa
Tuote: AF7KTM Malli: F17575-0020Ristiviite: 21TT48 / 17575-0020

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
VäriKirkas, valkoinen korkki
HalkaisijaOD 1-2 / 3 "
Korkeus2.5 "
Omistaa74 ml: n kapasiteetti
MateriaaliPolystyreenisäiliö polyeteenikorkkeilla
Osastojen lukumäärä1
TyyppiNapsauta korkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusOmistaaMateriaaliTyyppiPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H17876-0000 Container Chemical Use 180cc Pk 6 | AF7KTA 21TR97 / 17876-0000 H17876-0000LäpikuultavaOD 2 "4.5 "180 ml: n kapasiteettiMatalan tiheyden polyeteeniKemiallinen käyttö6€131.83
BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0003 Snap Korkki 11ml Pk 144 | AF7KTB 21TR98 / 17575-0003 F17575-0003Kirkas, valkoinen korkkiOD 0.79 "1 9 / 10 "11 ml: n kapasiteettiPolystyreenisäiliö polyeteenikorkkeillaNapsauta korkki144€140.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0020 Snap-korkki 74 ml Pk 144
€252.74 /pakkaus